曜日別特売

ガチレンチフレキシブル

ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブル - TAKAGI(高儀)

本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
連続作業が可能なクイックタイプ。
首振り角度180°

用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53658974-8160
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
53658983-10160
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
53658999-12175
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659008-13179
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659017-14190
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659026-17190
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659035-19247
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53659044-21285
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659053-22285
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
53659069-24327
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする