TAKAGI(高儀)
ガチレンチショートフレキシブル
本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
連続作業が可能なクイックタイプ。
首振り角度180°
用途
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数
120
首振角度(°)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53659078
-
8
161
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659087
-
10
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53659096
-
12
105
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659105
-
13
107
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659114
-
14
114
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659123
-
17
128
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53659139
-
19
138
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください