TAKAGI(高儀)
ガチレンチダブルフレキシブル
本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
首振り角度180°
用途
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数
120
首振角度(°)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53659157
-
10×12
152
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53659166
-
11×13
169
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53659175
-
12×14
175
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53659184
-
14×17
193
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53659193
-
17×19
230
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53659148
-
8×10
127
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください