曜日別特売

3.7V充電式ちょいドラ

3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラ - EARTH MAN
(1件のレビュー)

用途に合わせて電動と手動を使い分け。
USB充電。
ヒートン回し機能付き。
落下防止コート取付け可能。
LEDライト付き

用途ねじを締める・ゆるめる無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53659297CDR-37LiBA-最大約3時間(空→フル充電)-ブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
53659288CDR-37LiWA800最大約3時間3.7ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53659288
2021-04-27
用途: トルクの小さいビス等に限られる

端子台やパネル等のビスを回すのにとても重宝していました。
小径ならドリルを装着して穴空けもこなせます。
ただ内部の歯車の強度が低く、ちょっと気張って締めたらガリガリいってスリップするようになってしまいました。
電動トルクの範囲であればまだ使えていますが、手動での本締め、緩めができません。
もうちょっと堅牢に作ってほしいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする