曜日別特売

デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー

デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー - アルインコデジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー - アルインコデジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー - アルインコ

GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。
免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。
パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。
屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。

通信方式単信(単向・同報)防水性IP54仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約150消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108電波形式F1E、F1D送信出力500mW(+20%、-50%)充電時間(時間)約4.5受信方式ダブルスーパーヘテロダイン接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)変調方式4値FSK低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)音声圧縮方式TOKUDER通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)内容量1セット
注意
※デジタル小電力コミュニティ無線は野生動物の行動監視、徘徊や迷子の看視、遭難者の救助などを主目的にしたものです。用途を問わずに誰でも使えるトランシーバーですが、このような通話が聞こえたら一般の通話は控えたり、チャンネルを変えたりして混信を与えないようにしてください。
※野生動物の監視はデータ信号が使われ、音声は聞こえません。このためクマ・シカ・サル・イノシシなどが出没するようなエリアでは通話を必要最小限にとどめるなどご配慮ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53659638DJ-PV1D
29,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする