Jupiter
ミニマルチ鋸
握りやすい大型ラバーグリップ採用。
用途
切断分別作業に
全長(mm)
250
刃長(mm)
150
付属品
小目×1本(本体付属)、小目(替刃)×1本、中目(替刃)×2本※木工専用
材質(グリップ)
ABS/エラストマー
材質(フレーム)
炭素鋼
材質(刃)
SK-4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53661607
301740
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください