フラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)

フラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。フラップタイプ(T字脚・角形天板)

種別キャスター高さ(mm)720区分本体タイプフラップタイプピッチ(mm)135シリーズビエナ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード天板厚さ(mm)25材質(脚)支柱:スチール丸パイプ(Φ50.8、焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装(ポリッシュ脚は磨き仕上げ)、キャスター:薄型キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)、アジャスター:樹脂成形品(PE)天板形状角形グリーン購入法適合パネルなし材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53661984MT-V127FE6AMT1ナチュラルオークブラック1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662298MT-V157FP81MP2ラスティックミディアムフラットシルバー1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
90,980
100,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661992MT-V189FSAAMAWホワイトホワイト1800×900×72045.41800×740×1190
140,300
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53661993MT-V127FE6AMAWホワイトブラック1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662307MT-V157FPMV5ブラウンウォールナットポリッシュ1500×750×72035.51500×740×1115
134,200
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662008MT-V211FSAAMAWホワイトホワイト2100×1050×72056.52100×740×1265
171,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662009MT-V127FE6AMV5ブラウンウォールナットブラック1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662316MT-V157FPMP2ラスティックミディアムポリッシュ1500×750×72035.51500×740×1115
134,200
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662018MT-V127FE6AMP2ラスティックミディアムブラック1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662325MT-V157FSAAMT1ナチュラルオークホワイト1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662027MT-V127FP81MT1ナチュラルオークフラットシルバー1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662334MT-V157FSAAMAWホワイトホワイト1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
90,980
100,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662036MT-V127FP81MAWホワイトフラットシルバー1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662343MT-V159FE6AMT1ナチュラルオークブラック1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662045MT-V127FP81MV5ブラウンウォールナットフラットシルバー1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662054MT-V127FP81MP2ラスティックミディアムフラットシルバー1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662063MT-V127FPMV5ブラウンウォールナットポリッシュ1200×750×72030.51200×740×1115
125,500
91,980
101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662079MT-V127FPMP2ラスティックミディアムポリッシュ1200×750×72030.51200×740×1115
125,500
91,980
101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662088MT-V127FSAAMT1ナチュラルオークホワイト1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662097MT-V127FSAAMAWホワイトホワイト1200×750×72030.51200×740×1115
116,300
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662106MT-V129FE6AMT1ナチュラルオークブラック1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662115MT-V129FE6AMAWホワイトブラック1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662124MT-V129FE6AMV5ブラウンウォールナットブラック1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662133MT-V129FE6AMP2ラスティックミディアムブラック1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662149MT-V129FP81MT1ナチュラルオークフラットシルバー1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662158MT-V129FP81MAWホワイトフラットシルバー1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662167MT-V129FP81MV5ブラウンウォールナットフラットシルバー1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662176MT-V129FP81MP2ラスティックミディアムフラットシルバー1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662185MT-V129FPMV5ブラウンウォールナットポリッシュ1200×900×72033.71200×740×1190
133,300
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662194MT-V129FPMP2ラスティックミディアムポリッシュ1200×900×72033.71200×740×1190
133,300
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662203MT-V129FSAAMT1ナチュラルオークホワイト1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662219MT-V129FSAAMAWホワイトホワイト1200×900×72033.71200×740×1190
124,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662228MT-V157FE6AMT1ナチュラルオークブラック1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662237MT-V157FE6AMAWホワイトブラック1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662246MT-V157FE6AMV5ブラウンウォールナットブラック1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
90,980
100,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662255MT-V157FE6AMP2ラスティックミディアムブラック1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662264MT-V157FP81MT1ナチュラルオークフラットシルバー1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
90,980
100,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662273MT-V157FP81MAWホワイトフラットシルバー1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662289MT-V157FP81MV5ブラウンウォールナットフラットシルバー1500×750×72035.51500×740×1115
125,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662359MT-V159FE6AMAWホワイトブラック1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662368MT-V159FE6AMV5ブラウンウォールナットブラック1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662377MT-V159FE6AMP2ラスティックミディアムブラック1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662386MT-V159FP81MT1ナチュラルオークフラットシルバー1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662395MT-V159FP81MAWホワイトフラットシルバー1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662404MT-V159FP81MV5ブラウンウォールナットフラットシルバー1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662413MT-V159FP81MP2ラスティックミディアムフラットシルバー1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662429MT-V159FPMV5ブラウンウォールナットポリッシュ1500×900×72039.51500×740×1190
141,300
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662438MT-V159FPMP2ラスティックミディアムポリッシュ1500×900×72039.51500×740×1190
141,300
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662447MT-V159FSAAMT1ナチュラルオークホワイト1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53662456MT-V159FSAAMAWホワイトホワイト1500×900×72039.51500×740×1190
132,000
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする