曜日別特売

フラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き)

フラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル ビエナ 台形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。フラップタイプ(単柱脚・台形天板)

種別キャスター高さ(mm)720奥行(mm)790間口(mm)860材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミグリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類単柱脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全12種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53663287MT-VD87FE6AMT1ホワイトナチュラルブラック860×790×72024.6
112,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663296MT-VD87FE6AMAWホワイトブラック860×790×72024.6
112,900
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663305MT-VD87FE6AMV5アッシュブラウンブラック860×790×72024.6
112,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663314MT-VD87FE6AMP2ラスティックミディアムブラック860×790×72024.6
112,900
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663323MT-VD87FP81MT1ホワイトナチュラルフラットシルバー860×790×72024.6
112,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663339MT-VD87FP81MAWホワイトフラットシルバー860×790×72024.6
112,900
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663348MT-VD87FP81MV5アッシュブラウンフラットシルバー860×790×72024.6
112,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663357MT-VD87FP81MP2ラスティックミディアムフラットシルバー860×790×72024.6
112,900
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663366MT-VD87FPMV5アッシュブラウンポリッシュ860×790×72024.6
119,800
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663375MT-VD87FPMP2ラスティックミディアムポリッシュ860×790×72024.6
119,800
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663384MT-VD87FSAAMT1ホワイトナチュラルホワイト860×790×72024.6
112,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663393MT-VD87FSAAMAWホワイトホワイト860×790×72024.6
112,900
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする