曜日別特売

ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き

種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全192種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53663768MT-V127BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663786MT-V127BE6AMAW-Cホワイトブラック1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663804MT-V127BE6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663829MT-V127BE6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663847MT-V127BP81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663865MT-V127BP81MAW-Cホワイトフラットシルバー1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663883MT-V127BP81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663908MT-V127BP81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663926MT-V127BPMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1200×750×72031.8
128,000
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663944MT-V127BPMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1200×750×72031.8
128,000
93,980
103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663969MT-V127BSAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663987MT-V127BSAAMAW-Cホワイトホワイト1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664005MT-V127E6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664023MT-V127E6AMAW-Cホワイトブラック1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664048MT-V127E6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664066MT-V127E6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664084MT-V127P81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664109MT-V127P81MAW-Cホワイトフラットシルバー1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664127MT-V127P81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664145MT-V127P81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664163MT-V127PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1200×750×72030.9
109,200
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664188MT-V127PMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1200×750×72030.9
109,200
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664206MT-V127SAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664224MT-V127SAAMAW-Cホワイトホワイト1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664249MT-V129BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664267MT-V129BE6AMAW-Cホワイトブラック1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664285MT-V129BE6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664303MT-V129BE6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664328MT-V129BP81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664346MT-V129BP81MAW-Cホワイトフラットシルバー1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664364MT-V129BP81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664389MT-V129BP81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664407MT-V129BPMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1200×900×72035
135,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664425MT-V129BPMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1200×900×72035
135,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664443MT-V129BSAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664468MT-V129BSAAMAW-Cホワイトホワイト1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664486MT-V129E6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664504MT-V129E6AMAW-Cホワイトブラック1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664529MT-V129E6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664547MT-V129E6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664565MT-V129P81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664583MT-V129P81MAW-Cホワイトフラットシルバー1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664608MT-V129P81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664626MT-V129P81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664644MT-V129PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1200×900×72034.1
117,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664669MT-V129PMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1200×900×72034.1
117,100
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664687MT-V129SAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664705MT-V129SAAMAW-Cホワイトホワイト1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664723MT-V157BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1500×750×72037.1
127,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664748MT-V157BE6AMAW-Cホワイトブラック1500×750×72037.1
127,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする