曜日別特売

ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き

高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53663777MT-V127BE6AMT1-Eホワイトナチュラルブラック-1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661877MT-V189E6AMV5-E--アッシュブラウン1800×900×720-
124,100
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663795MT-V127BE6AMAW-Eホワイトブラック-1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661886MT-V189SAAMAW-E--ホワイト1800×900×720-
124,100
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663813MT-V127BE6AMV5-Eアッシュブラウンブラック-1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661895MT-V211E6AMV5-E--アッシュブラウン2100×1050×720-
156,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663838MT-V127BE6AMP2-Eラスティックミディアムブラック-1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661904MT-V211SAAMAW-E--ホワイト2100×1050×720-
156,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663856MT-V127BP81MT1-Eホワイトナチュラルフラットシルバー-1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663874MT-V127BP81MAW-Eホワイトフラットシルバー-1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663899MT-V127BP81MV5-Eアッシュブラウンフラットシルバー-1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663917MT-V127BP81MP2-Eラスティックミディアムフラットシルバー-1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663935MT-V127BPMV5-Eアッシュブラウンポリッシュ-1200×750×72031.8
128,000
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663953MT-V127BPMP2-Eラスティックミディアムポリッシュ-1200×750×72031.8
128,000
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663978MT-V127BSAAMT1-Eホワイトナチュラルホワイト-1200×750×72031.8
118,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53663996MT-V127BSAAMAW-Eホワイトホワイト-1200×750×72031.8
118,700
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664014MT-V127E6AMT1-Eホワイトナチュラルブラック-1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664039MT-V127E6AMAW-Eホワイトブラック-1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664057MT-V127E6AMV5-Eアッシュブラウンブラック-1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664075MT-V127E6AMP2-Eラスティックミディアムブラック-1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664093MT-V127P81MT1-Eホワイトナチュラルフラットシルバー-1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664118MT-V127P81MAW-Eホワイトフラットシルバー-1200×750×72030.9
100,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664136MT-V127P81MV5-Eアッシュブラウンフラットシルバー-1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664154MT-V127P81MP2-Eラスティックミディアムフラットシルバー-1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664179MT-V127PMV5-Eアッシュブラウンポリッシュ-1200×750×72030.9
109,200
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664197MT-V127PMP2-Eラスティックミディアムポリッシュ-1200×750×72030.9
109,200
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664215MT-V127SAAMT1-Eホワイトナチュラルホワイト-1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664233MT-V127SAAMAW-Eホワイトホワイト-1200×750×72030.9
100,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664258MT-V129BE6AMT1-Eホワイトナチュラルブラック-1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664276MT-V129BE6AMAW-Eホワイトブラック-1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664294MT-V129BE6AMV5-Eアッシュブラウンブラック-1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664319MT-V129BE6AMP2-Eラスティックミディアムブラック-1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664337MT-V129BP81MT1-Eホワイトナチュラルフラットシルバー-1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664355MT-V129BP81MAW-Eホワイトフラットシルバー-1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664373MT-V129BP81MV5-Eアッシュブラウンフラットシルバー-1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664398MT-V129BP81MP2-Eラスティックミディアムフラットシルバー-1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664416MT-V129BPMV5-Eアッシュブラウンポリッシュ-1200×900×72035
135,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664434MT-V129BPMP2-Eラスティックミディアムポリッシュ-1200×900×72035
135,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664459MT-V129BSAAMT1-Eホワイトナチュラルホワイト-1200×900×72035
126,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664477MT-V129BSAAMAW-Eホワイトホワイト-1200×900×72035
126,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664495MT-V129E6AMT1-Eホワイトナチュラルブラック-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664513MT-V129E6AMAW-Eホワイトブラック-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664538MT-V129E6AMV5-Eアッシュブラウンブラック-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664556MT-V129E6AMP2-Eラスティックミディアムブラック-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664574MT-V129P81MT1-Eホワイトナチュラルフラットシルバー-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664599MT-V129P81MAW-Eホワイトフラットシルバー-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664617MT-V129P81MV5-Eアッシュブラウンフラットシルバー-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664635MT-V129P81MP2-Eラスティックミディアムフラットシルバー-1200×900×72034.1
107,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664653MT-V129PMV5-Eアッシュブラウンポリッシュ-1200×900×72034.1
117,100
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53664678MT-V129PMP2-Eラスティックミディアムポリッシュ-1200×900×72034.1
117,100
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする