ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。4本脚丸脚アジャスター付き。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43347055MT-JTMR127S81MAWNホワイト-1200×750×72026.52750
68,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675747MT-JTMR127E6MT1Nホワイトナチュラルブラック1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347064MT-JTMR127SAWMAWNホワイト-1200×750×72026.52750
68,800
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347089MT-JTMR157SAWMAWNホワイト-1500×750×72031.22750
77,800
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675765MT-JTMR127E6MAWNホワイトブラック1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347107MT-JTMR159S81MAWNホワイト-1500×900×72035.52900
82,300
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347116MT-JTMR159SAWMAWNホワイト-1500×900×72035.52900
82,300
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675783MT-JTMR127E6MV5Nアッシュブラウンブラック1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347134MT-JTMR187SAWMAWNホワイト-1800×750×72035.92750
83,900
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347159MT-JTMR189S81MAWNホワイト-1800×900×72041.12900
88,600
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675808MT-JTMR127S81MT1Nホワイトナチュラルフラットシルバー1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347168MT-JTMR189SAWMAWNホワイト-1800×900×72041.12900
88,600
60,980
67,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675826MT-JTMR127S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675844MT-JTMR127SAWMT1Nホワイトナチュラルホワイト1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675878MT-JTMR127SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1200×750×72025750
68,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675896MT-JTMR129E6MT1Nホワイトナチュラルブラック1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675914MT-JTMR129E6MAWNホワイトブラック1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675939MT-JTMR129E6MV5Nアッシュブラウンブラック1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675957MT-JTMR129S81MT1Nホワイトナチュラルフラットシルバー1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675975MT-JTMR129S81MAWNホワイトフラットシルバー1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675993MT-JTMR129S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676018MT-JTMR129SAWMT1Nホワイトナチュラルホワイト1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676036MT-JTMR129SAWMAWNホワイトホワイト1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676054MT-JTMR129SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1200×900×72028900
72,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676079MT-JTMR157E6MT1Nホワイトナチュラルブラック1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676097MT-JTMR157E6MAWNホワイトブラック1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676115MT-JTMR157E6MV5Nアッシュブラウンブラック1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676133MT-JTMR157S81MT1Nホワイトナチュラルフラットシルバー1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676149MT-JTMR157S81MAWNホワイトフラットシルバー1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676167MT-JTMR157S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676185MT-JTMR157SAWMT1Nホワイトナチュラルホワイト1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676219MT-JTMR157SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1500×750×72029750
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676237MT-JTMR159E6MT1Nホワイトナチュラルブラック1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676255MT-JTMR159E6MAWNホワイトブラック1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676273MT-JTMR159E6MV5Nアッシュブラウンブラック1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676298MT-JTMR159S81MT1Nホワイトナチュラルフラットシルバー1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676316MT-JTMR159S81MV5Nアッシュブラウンブラック1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676334MT-JTMR159SAWMT1Nホワイトナチュラルホワイト1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676368MT-JTMR159SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1500×900×72034900
82,300
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676386MT-JTMR187E6MT1Nホワイトナチュラルブラック1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676404MT-JTMR187E6MAWNホワイトブラック1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676429MT-JTMR187E6MV5Nアッシュブラウンブラック1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676447MT-JTMR187S81MT1Nホワイトナチュラルフラットシルバー1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676456MT-JTMR187S81MAWNホワイトフラットシルバー1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676474MT-JTMR187S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676499MT-JTMR187SAWMT1Nホワイトナチュラルホワイト1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676526MT-JTMR187SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1800×750×72034750
83,900
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676544MT-JTMR189E6MT1Nホワイトナチュラルブラック1800×900×72039900
88,600
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676569MT-JTMR189E6MAWNホワイトブラック1800×900×72039900
88,600
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676587MT-JTMR189E6MV5Nアッシュブラウンブラック1800×900×72039900
88,600
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする