曜日別特売

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。T字脚キャスター付き。

高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661466MT-JTT127S81MAW-C--ホワイト1200×700×720-
85,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661475MT-JTT157S81MAW-C--ホワイト1500×700×720-
92,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661484MT-JTT159S81MAW-C--ホワイト1500×900×720-
96,700
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661493MT-JTT187S81MAW-C--ホワイト1800×700×720-
97,500
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661502MT-JTT189S81MAW-C--ホワイト1800×900×720-
101,800
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678626MT-JTT127E6MT1-Cホワイトナチュラルブラック-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678635MT-JTT127E6MAW-Cホワイトブラック-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678644MT-JTT127E6MV5-Cアッシュブラウンブラック-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678653MT-JTT127PMT1-Cホワイトナチュラルポリッシュ-1200×750×72026
94,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678669MT-JTT127PMAW-Cホワイトポリッシュ-1200×750×72026
94,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678678MT-JTT127PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ-1200×750×72026
94,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678687MT-JTT127S81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678696MT-JTT127S81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678705MT-JTT127SAWMT1-Cホワイトナチュラルホワイト-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678714MT-JTT127SAWMAW-Cホワイトホワイト-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678723MT-JTT127SAWMV5-Cアッシュブラウンホワイト-1200×750×72026
85,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678739MT-JTT129E6MT1-Cホワイトナチュラルブラック-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678748MT-JTT129E6MAW-Cホワイトブラック-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678757MT-JTT129E6MV5-Cアッシュブラウンブラック-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678766MT-JTT129PMT1-Cホワイトナチュラルポリッシュ-1200×900×72029
97,900
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678775MT-JTT129PMAW-Cホワイトポリッシュ-1200×900×72029
97,900
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678784MT-JTT129PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ-1200×900×72029
97,900
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678793MT-JTT129S81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678809MT-JTT129S81MAW-Cホワイトフラットシルバー-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678818MT-JTT129S81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678827MT-JTT129SAWMT1-Cホワイトナチュラルホワイト-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678836MT-JTT129SAWMAW-Cホワイトホワイト-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678845MT-JTT129SAWMV5-Cアッシュブラウンホワイト-1200×900×72029
88,700
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678854MT-JTT157E6MT1-Cホワイトナチュラルブラック-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678863MT-JTT157E6MAW-Cホワイトブラック-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678879MT-JTT157E6MV5-Cアッシュブラウンブラック-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678888MT-JTT157PMT1-Cホワイトナチュラルポリッシュ-1500×750×72030
101,800
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678897MT-JTT157PMAW-Cホワイトポリッシュ-1500×750×72030
101,800
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678906MT-JTT157PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ-1500×750×72030
101,800
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678915MT-JTT157S81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678924MT-JTT157S81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678933MT-JTT157SAWMT1-Cホワイトナチュラルホワイト-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678949MT-JTT157SAWMAW-Cホワイトホワイト-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678958MT-JTT157SAWMV5-Cアッシュブラウンホワイト-1500×750×72030
92,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678967MT-JTT159E6MT1-Cホワイトナチュラルブラック-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678976MT-JTT159E6MAW-Cホワイトブラック-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678985MT-JTT159E6MV5-Cアッシュブラウンブラック-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678994MT-JTT159PMT1-Cホワイトナチュラルポリッシュ-1500×900×72034
105,900
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679003MT-JTT159PMAW-Cホワイトポリッシュ-1500×900×72034
105,900
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679019MT-JTT159PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ-1500×900×72034
105,900
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679028MT-JTT159S81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679037MT-JTT159S81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679046MT-JTT159SAWMT1-Cホワイトナチュラルホワイト-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679055MT-JTT159SAWMAW-Cホワイトホワイト-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53679064MT-JTT159SAWMV5-Cアッシュブラウンホワイト-1500×900×72034
96,700
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする