曜日別特売

ミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザイン豊富なJUTOシリーズ。ミーティング用テーブル(T字脚・U字形板)

高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板 、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ材質(塗装)スチール部:焼付塗装 アルミ部:磨き仕上げグリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53680613MT-JTTU157E6MT1ナチュラルオークブラック1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680629MT-JTTU157E6MT1-Cホワイトナチュラルブラック1500×750×72029キャスター
95,100
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680638MT-JTTU157E6MAWホワイトブラック1500×750×72029アジャスター
88,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680647MT-JTTU157E6MAW-Cホワイトブラック1500×750×72029キャスター
95,100
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680656MT-JTTU157E6MV5アッシュブラウンブラック1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680665MT-JTTU157E6MV5-Cアッシュブラウンブラック1500×750×72029キャスター
95,100
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680674MT-JTTU157S81MT1ナチュラルオークフラットシルバー1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680683MT-JTTU157S81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1500×750×72029キャスター
95,100
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680699MT-JTTU157S81MAWホワイトフラットシルバー1500×750×72029アジャスター
88,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680708MT-JTTU157S81MAW-Cホワイトフラットシルバー1500×750×72029キャスター
95,100
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680717MT-JTTU157S81MV5アッシュブラウンフラットシルバー1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680726MT-JTTU157S81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1500×750×72029キャスター
95,100
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680735MT-JTTU157SAWMT1ナチュラルオークホワイト1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680744MT-JTTU157SAWMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1500×750×72029キャスター
95,100
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680753MT-JTTU157SAWMAWホワイトホワイト1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680769MT-JTTU157SAWMAW-Cホワイトホワイト1500×750×72029キャスター
95,100
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680778MT-JTTU157SAWMV5アッシュブラウンホワイト1500×750×72029アジャスター
88,600
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680787MT-JTTU157SAWMV5-Cアッシュブラウンホワイト1500×750×72029キャスター
95,100
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680796MT-JTTU189E6MT1ナチュラルオークブラック1800×900×72037アジャスター
94,500
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680805MT-JTTU189E6MT1-Cホワイトナチュラルブラック1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680814MT-JTTU189E6MAWホワイトブラック1800×900×72037アジャスター
94,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680823MT-JTTU189E6MAW-Cホワイトブラック1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680839MT-JTTU189E6MV5アッシュブラウンブラック1800×900×72037アジャスター
94,500
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680848MT-JTTU189E6MV5-Cアッシュブラウンブラック1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680857MT-JTTU189S81MT1ナチュラルオークフラットシルバー1800×900×72037アジャスター
94,500
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680866MT-JTTU189S81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1800×900×72037キャスター
101,000
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680875MT-JTTU189S81MAWホワイトフラットシルバー1800×900×72037アジャスター
94,500
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680884MT-JTTU189S81MAW-Cホワイトフラットシルバー1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680893MT-JTTU189S81MV5アッシュブラウンフラットシルバー1800×900×72037アジャスター
94,500
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680909MT-JTTU189S81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680918MT-JTTU189SAWMT1ナチュラルオークホワイト1800×900×72037アジャスター
94,500
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680927MT-JTTU189SAWMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680936MT-JTTU189SAWMAWホワイトホワイト1800×900×72037アジャスター
94,500
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680945MT-JTTU189SAWMAW-Cホワイトホワイト1800×900×72037キャスター
101,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680954MT-JTTU189SAWMV5アッシュブラウンホワイト1800×900×72037アジャスター
94,500
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53680963MT-JTTU189SAWMV5-Cアッシュブラウンホワイト1800×900×72037キャスター
101,000
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする