曜日別特売

ミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53681216MT-JTJE7E6MT1ブラックナチュラルオーク750×750×72016
70,400
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681225MT-JTJE7E6MT1-Cブラックホワイトナチュラル750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661798MT-JTJE7S81MAW----
70,400
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681234MT-JTJE7E6MAWブラックホワイト750×750×72016
70,400
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681243MT-JTJE7E6MAW-Cブラックホワイト750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681259MT-JTJE7E6MV5ブラックアッシュブラウン750×750×72016
70,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681268MT-JTJE7E6MV5-Cブラックアッシュブラウン750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681277MT-JTJE7PMT1ポリッシュナチュラルオーク750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681286MT-JTJE7PMT1-Cポリッシュホワイトナチュラル750×750×72016
83,700
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681295MT-JTJE7PMAWポリッシュホワイト750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681304MT-JTJE7PMAW-Cポリッシュホワイト750×750×72016
83,700
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681313MT-JTJE7PMV5ポリッシュアッシュブラウン750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681329MT-JTJE7PMV5-Cポリッシュアッシュブラウン750×750×72016
83,700
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681338MT-JTJE7S81MT1フラットシルバーナチュラルオーク750×750×72016
70,400
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681347MT-JTJE7S81MT1-Cフラットシルバーホワイトナチュラル750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681356MT-JTJE7S81MAW-Cフラットシルバーホワイト750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681365MT-JTJE7S81MV5フラットシルバーアッシュブラウン750×750×72016
70,400
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681374MT-JTJE7S81MV5-Cフラットシルバーアッシュブラウン750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681383MT-JTJE7SAWMT1ホワイトナチュラルオーク750×750×72016
70,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681408MT-JTJE7SAWMAWホワイトホワイト750×750×72016
70,400
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681399MT-JTJE7SAWMT1-Cホワイトホワイトナチュラル750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681417MT-JTJE7SAWMAW-Cホワイトホワイト750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681426MT-JTJE7SAWMV5ホワイトアッシュブラウン750×750×72016
70,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681435MT-JTJE7SAWMV5-Cホワイトアッシュブラウン750×750×72016
76,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681444MT-JTJE9E6MT1ブラックナチュラルオーク900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681469MT-JTJE9E6MAWブラックホワイト900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681453MT-JTJE9E6MT1-Cブラックホワイトナチュラル900×900×72019
83,900
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681478MT-JTJE9E6MAW-Cブラックホワイト900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681487MT-JTJE9E6MV5ブラックアッシュブラウン900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681496MT-JTJE9E6MV5-Cブラックアッシュブラウン900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681505MT-JTJE9PMT1ポリッシュナチュラルオーク900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681523MT-JTJE9PMAWポリッシュホワイト900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681514MT-JTJE9PMT1-Cポリッシュホワイトナチュラル900×900×72019
90,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681539MT-JTJE9PMAW-Cポリッシュホワイト900×900×72019
90,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681548MT-JTJE9PMV5ポリッシュアッシュブラウン900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681557MT-JTJE9PMV5-Cポリッシュアッシュブラウン900×900×72019
90,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681566MT-JTJE9S81MT1フラットシルバーナチュラルオーク900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681584MT-JTJE9S81MAWフラットシルバーホワイト900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681575MT-JTJE9S81MT1-Cフラットシルバーホワイトナチュラル900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681593MT-JTJE9S81MAW-Cフラットシルバーホワイト900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681609MT-JTJE9S81MV5フラットシルバーアッシュブラウン900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681618MT-JTJE9S81MV5-Cフラットシルバーアッシュブラウン900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681627MT-JTJE9SAWMT1ホワイトナチュラルオーク900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681645MT-JTJE9SAWMAWホワイトホワイト900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681636MT-JTJE9SAWMT1-Cホワイトホワイトナチュラル900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681654MT-JTJE9SAWMAW-Cホワイトホワイト900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681663MT-JTJE9SAWMV5ホワイトアッシュブラウン900×900×72019
77,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53681679MT-JTJE9SAWMV5-Cホワイトアッシュブラウン900×900×72019
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43346933MT-JTJE7S81MAWN--750×750×72015.3
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする