曜日別特売

フラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き)

フラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップテーブル リスマ パネル付き(配送・組立サービス付き) - コクヨ

フラップテーブルの「移動」「設置」「使用」全てのシーンにおいて徹底した使い勝手の良さを追求。

グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53685267KT-P1100F1N3-ナチュラルグレー1800×450×72028.34720
98,400
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659357KT-P1100P1MN3ライトナチュラル-1800×450×720-720
98,400
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685346KT-PS1100F1N3-ナチュラルグレー1800×450×72030.52720
104,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685276KT-P1100M55N3-ブラウン1800×450×72028.34720
98,400
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659366KT-P1100PAWN3ホワイト-1800×450×720-720
98,400
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685355KT-PS1100M55N3-ブラウン1800×450×72030.52720
104,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685285KT-P1101F1N3-ナチュラルグレー1800×600×72032.54720
106,000
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659375KT-P1101P1MN3ライトナチュラル-1800×600×720-720
106,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685364KT-PS1101F1N3-ナチュラルグレー1800×600×72034.72720
111,000
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685294KT-P1101M55N3-ブラウン1800×600×72032.54720
106,000
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659384KT-P1101PAWN3ホワイト-1800×600×720-720
106,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685373KT-PS1101M55N3-ブラウン1800×600×72034.72720
111,000
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685303KT-P1102F1N3-ナチュラルグレー1500×450×72025.4720
96,700
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659393KT-P1102P1MN3ライトナチュラル-1500×450×720-720
96,700
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685389KT-PS1102F1N3-ナチュラルグレー1500×450×72027.02720
102,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685319KT-P1102M55N3-ブラウン1500×450×72025.4720
96,700
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659402KT-P1102PAWN3ホワイト-1500×450×720-720
96,700
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685398KT-PS1102M55N3-ブラウン1500×450×72027.02720
102,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685328KT-P1103F1N3-ナチュラルグレー1500×600×72023.28720
104,000
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659418KT-P1103P1MN3ライトナチュラル-1500×600×720-720
104,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685407KT-PS1103F1N3-ナチュラルグレー1500×600×72032.02720
109,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685337KT-P1103M55N3-ブラウン1500×600×72023.28720
104,000
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659427KT-P1103PAWN3ホワイト-1500×600×720-720
104,000
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685416KT-PS1103M55N3-ブラウン1500×600×72032.02720
109,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659436KT-PS1100P1MN3ライトナチュラル-1800×450×720-720
104,000
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659445KT-PS1100PAWN3ホワイト-1800×450×720-720
104,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659454KT-PS1101P1MN3ライトナチュラル-1800×600×720-720
111,000
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659463KT-PS1101PAWN3ホワイト-1800×600×720-720
111,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659472KT-PS1102P1MN3ライトナチュラル-1500×450×720-720
102,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659488KT-PS1102PAWN3ホワイト-1500×450×720-720
102,000
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659497KT-PS1103P1MN3ライトナチュラル-1500×600×720-720
109,000
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60659506KT-PS1103PAWN3ホワイト-1500×600×720-720
109,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685425KT-PS60F1N3-ナチュラルグレー1800×450×70028700
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658937KT-PS62F1N3ナチュラルグレー-1500×450×700-700
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685434KT-PS60RN3-ローズウッド1800×450×70028700
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658946KT-PS63F1N3ナチュラルグレー-1500×600×700-700
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685443KT-PS60TN3-チーク1800×450×70028700
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658955KT-PS64F1N3ナチュラルグレー-1500×450×700-700
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685459KT-PS61F1N3-ナチュラルグレー1800×600×70031.5700
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658964KT-PS65F1N3ナチュラルグレー-1200×600×700-700
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685468KT-PS61RN3-ローズウッド1800×600×70031.5700
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685477KT-PS61TN3-チーク1800×600×70031.5700
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685486KT-PS62RN3-ローズウッド1500×450×70024.7700
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685495KT-PS62TN3-チーク1500×450×70024.7700
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685504KT-PS63RN3-ローズウッド1500×600×70027.6700
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685513KT-PS63TN3-チーク1500×600×70027.6700
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685529KT-PS64RN3-ローズウッド1200×450×70021.4700
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685538KT-PS64TN3-チーク1200×450×70021.4700
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685547KT-PS65RN3-ローズウッド1200×600×70023.8700
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53685556KT-PS65TN3-チーク1200×600×70023.8700
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする