曜日別特売
モノタロウ

丸椅子 高作業用 キャスター付き

丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ丸椅子 高作業用 キャスター付き - モノタロウ
(26件のレビュー)

座面上下昇降機構付き。
座面は360度回転するので作業性に優れています。
フットレスト付き。

用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。仕様ガススプリング上下昇降機構材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板幅(mm)500質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)755~930奥行(mm)485耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれあり座高(mm)600~775素材レザー内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※ご使用時は中央部にお座りください、端っこ等に編荷重が掛かると座面の曲がり、転倒の原因となります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53719165-ブラック600~775350
8,198
9,018(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719165
2024-11-22
用途: 工場作業

普通に組み立てたが座部が外れやすく、これではとても危ないと感じた。取説に小さい字で「座って体重をかける事で固定されます。」と一応は書いてはあるが、これでは不親切。かなり何度も大きな力でグイグイと座部を押し込んだら、しっかりと座部がはまって固定された。知らずに、座部はこういう外れやすい物だと思って使用し続けてしまう。しかし、いつか事故になるおそれがある。もっと丁寧に分かりやすい説明書きに改めて欲しいと思います。

3が参考にしています
2025-02-06
用途: 塗装前作業時、事務作業時等

さまざまな場面で使用するので、高さが簡単に変えられて便利。かなり高いところでの作業にも適している。安定感もあり重宝している。

2024-10-09
用途: 製品の梱包作業

足元がしっかり固定されており、安心感があります。
丸い部分に足を乗せられるのでとても楽ですし、キャスターの動きもスムーズです。

対象商品 : 53719165
2024-01-24
用途: カウンターチェアーとして
不動産業

キャスターチェアーでこの高さまであると不安定か?と心配していましたが、土台がしっかりしているので全く不安なく使えました。組み立ても簡単でキャスターもスムーズ。いい買い物でした。

対象商品 : 53719165
2024-04-29
用途: 飲食店のキャッシャー用の椅子
飲食業

背が高めのキャッシャーなので、腰掛ける用に座面が高めの椅子が必要でした。まだ、届いたばかりですが、発送の早さと組立やすさと、試しに腰掛けた分には問題ありませんでした。引き続き使い心地を見てみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53719165
2024-03-12
用途: 立ち仕事の休憩に
教育・研究機関

立ち仕事の休憩に良い感じですが、もう5 cm最下部が下がったらもっと使いやすいような気がします。

対象商品 : 53719165
2023-12-06
用途: 高い机用に
教育・研究機関

立ち作業用の机での作業用に購入しました。一番下まで下げてちょうど良い感じでした。価格的にガスシリンダーの耐久性が気になりますが長く持ってくれることを期待します。

対象商品 : 53719165
2024-02-24
用途: キンカン トマトの選別
農・林・水産業

卓球台を利用して作業しているので 高さがちょうどいいですね。作業が楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターにストッパーはついていますか。
回答:
ストッパーはついておりません。
2023-05-17
質問:
キャスターを外して使用したいのですが、キャスターを取り外したあとにその部分に付けれるキャップは取扱いありますか。
回答:
キャスター着脱は可能ですが、本来キャスターの交換や取り外しを想定しておりませんので、何かございましても保証の範囲外となります。又、推奨をしておりませんので、専用のキャップのご用意はございません。
1が参考にしています
2023-05-17
質問:
背もたれは取り外し可能ですか。
回答:
背もたれの取り外しはできません。
2023-05-17

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする