三商
CO2インキュベーター対応 スターラー
CO
2
インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。
二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質
(撹拌台)SUS304
質量(kg)
約3.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
5~130
電源
AC100V 50/60Hz 1A
撹拌容量(mL)
~5000
撹拌台寸法(mm)
W230×D190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×195×86
使用環境条件
温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53689196
SA-5130D
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください