曜日別特売

SPボトル 広口

SPボトル 広口 - 三商

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。
耐熱性と耐薬品性の高いPP製。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1
正確で見やすい200ml毎に目盛付。
口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。
落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。

容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68内容量1個
注意
※1 オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53689643-
740
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする