曜日別特売

半自動トーチ

半自動トーチ - トーキン
適合EURO冷却方式空冷RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
使用率(%)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53688943TL-35-3 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53688898TL-20-3 EURO20040・20131.9
12,900
取扱い終了
返品不可
53688907TL-20F-3 EURO20040・20131.9
25,000
取扱い終了
返品不可
53688916TL-20F-4 EURO20040・201.241.9
28,000
取扱い終了
返品不可
53688925TL-20L-3 EURO20040・20131.9
19,700
取扱い終了
返品不可
53688934TL-20L-4 EURO20040・201.241.9
25,000
取扱い終了
返品不可
53688959TL-35-4 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.242.3
15,200
取扱い終了
返品不可
53688968TL-35-4.5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
16,700
取扱い終了
返品不可
53688977TL-35-5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.252.3
20,600
取扱い終了
返品不可
53688986TL-35-6 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
27,300
取扱い終了
返品不可
53688995TL-35F-3 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
25,000
取扱い終了
返品不可
53689004TL-35F-4 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.242.3
28,000
取扱い終了
返品不可
53689013TL-35F-4.5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
29,500
取扱い終了
返品不可
53689029TL-35F-5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.252.3
32,600
取扱い終了
返品不可
53689038TL-35F-6 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
37,100
取扱い終了
返品不可
53689047TL-35G-3 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
18,200
取扱い終了
返品不可
53689056TL-35G-4 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.242.3
20,600
取扱い終了
返品不可
53689065TL-35G-4.5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
22,700
取扱い終了
返品不可
53689074TL-35G-5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.252.3
25,800
取扱い終了
返品不可
53689083TL-35G-6 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
30,300
取扱い終了
返品不可
53689099TL-35K-3 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
17,400
取扱い終了
返品不可
53689108TL-35K-4 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.242.3
20,500
取扱い終了
返品不可
53689117TL-35K-4.5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
22,000
取扱い終了
返品不可
53689126TL-35K-5 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.252.3
25,000
取扱い終了
返品不可
53689135TL-35K-6 EURO35035・20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
29,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする