曜日別特売

リングファイル

リングファイル - コクヨリングファイル - コクヨリングファイル - コクヨリングファイル - コクヨリングファイル - コクヨ

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

種類2穴Oリングファイル穴数2タイプヨコ型収納枚数(枚)330仕様丸型リング・替背紙式付属品カラー仕切りカード(5山)×1組エコマーク認定認定背幅(mm)56リング内径(Φmm)39穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール背ラベル色エコマーク認定番号17 112 151内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730107フ-445NBA4ヨコ
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35730116フ-445NCA4ヨコシルバー
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35730195フ-448NBB6ヨコ
1,170
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする