正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ - エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ - エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ - エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ - エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ - エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ - エスティジェイ

取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器内容量1セット(10枚)
注意
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53690079AWF-A200.10200×20064-3183-54
2,200
1,970
2,167(税込)
8日以内出荷
53690088AWF-A300.10300×30064-3183-55
2,640
取扱い終了
53690097AWF-A400.10400×40064-3183-56
4,400
取扱い終了
53690106AWF-A500.10500×50064-3183-57
5,300
取扱い終了
53690115AWF-A600.10600×60064-3183-58
10,200
取扱い終了
53690124AWF-A700.10700×70064-3183-59
13,200
取扱い終了
53690133AWF-A800.10800×80064-3183-60
18,500
取扱い終了
53690149AWF-A1000.101000×100064-3183-61
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアウォッシュフィルター Aタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする