曜日別特売

UVマルチ除菌器ポケットドクター

UVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナルUVマルチ除菌器ポケットドクター - ロア・インターナショナル
(1件のレビュー)

本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。

質量(g)約70入力5V、0.43A寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態)ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個)バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh使用時間10秒利用時最大約300回充電時間(時間)約1.5照射範囲直径約20cm距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)内容量1個
注意
※説明書をよくお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53690219EG18755レッド
5,000
791
アウトレット
870(税込)
当日出荷
残り1点です
53690237EG18757ブルー
5,000
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り6点です
53690203EG18754ブラック
取扱い終了
53690228EG18756ホワイト
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53690228
2020-05-31
用途: 消毒
サービス業

1cmで10秒照射との説明だが!1cmでは照射面積が狭すぎて実際にはスマホでも1分程度の照射が必要になる
10秒で最大99%除菌は誇大広告と受け取った

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする