曜日別特売

カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL - 三商

カラーによる識別ができます。
使いやすい広口タイプ。
市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。

容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74内容量1個
注意
※薬品の保管はできませんので長時間使用しない場合は薬品を空にした状態で保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53689695-
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
53689704-
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
53689713-
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
53689729-
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする