曜日別特売

万能ラジオペンチ

万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
1丁7役の超多機能ラジオペンチ。
割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。
バネ付きで、連続作業も抜群!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。

用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5内容量1丁
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※ピアノ線は切断できません。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53691847J150RM162
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする