オイルゲーター

オイルゲーター - バイオフューチャーオイルゲーター - バイオフューチャーオイルゲーター - バイオフューチャー

1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。
2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。
3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。
4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。
5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。
6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。
7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。

用途
コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して
土壌面での油流出事故に対して
沿岸や河川等での油v流出事故に対して
適合
【生分解可能な物質】
ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン
【吸着可能な物質】
プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル
仕様含水量:30~40%成分天然セルロース形状粉上使用温度範囲(℃)4~50能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収)pH4.5~9.5比重1立方センチ当たり0.4g臭気無臭毒性なし保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53693764OG-31缶(3kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
53693773OG-61缶(6kg)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
地域運賃
53693789OG-121缶(12kg)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする