自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 76001
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別
製品制電ストレッチノータックパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
股下(cm)
78
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53695986
76001
ネービー
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53695995
76001
ネービー
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696004
76001
ネービー
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696013
76001
ネービー
79
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696029
76001
ネービー
82
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696038
76001
ネービー
85
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696047
76001
ネービー
88
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696056
76001
ネービー
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696074
76001
ネービー
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696083
76001
ネービー
106
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696117
76001
ライトブルー
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696126
76001
ライトブルー
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696135
76001
ライトブルー
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696144
76001
ライトブルー
79
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696153
76001
ライトブルー
82
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696169
76001
ライトブルー
85
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696178
76001
ライトブルー
88
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696187
76001
ライトブルー
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696196
76001
ライトブルー
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696205
76001
ライトブルー
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696214
76001
ライトブルー
106
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696248
76001
シルバー
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696257
76001
シルバー
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696266
76001
シルバー
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696275
76001
シルバー
79
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696284
76001
シルバー
82
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696293
76001
シルバー
85
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696309
76001
シルバー
88
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696318
76001
シルバー
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696327
76001
シルバー
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696336
76001
シルバー
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696345
76001
シルバー
106
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696379
76001
シックブラック
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696388
76001
シックブラック
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696397
76001
シックブラック
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696406
76001
シックブラック
79
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696415
76001
シックブラック
82
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696424
76001
シックブラック
85
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696433
76001
シックブラック
88
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53696449
76001
シックブラック
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696458
76001
シックブラック
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696467
76001
シックブラック
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696476
76001
シックブラック
106
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696065
76001
ネービー
96
96
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください