自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 76002
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別
製品制電ストレッチノータックパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
股下(cm)
78
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53696503
76002
ネービー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696519
76002
ネービー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696528
76002
ネービー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696537
76002
ネービー
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696546
76002
ネービー
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696555
76002
ネービー
85
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696564
76002
ネービー
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696573
76002
ネービー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696589
76002
ネービー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696598
76002
ネービー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696607
76002
ネービー
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696634
76002
ライトブルー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696643
76002
ライトブルー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696659
76002
ライトブルー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696668
76002
ライトブルー
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696677
76002
ライトブルー
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696686
76002
ライトブルー
85
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696695
76002
ライトブルー
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696704
76002
ライトブルー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696713
76002
ライトブルー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696729
76002
ライトブルー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696738
76002
ライトブルー
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696765
76002
シルバー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696774
76002
シルバー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696783
76002
シルバー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696799
76002
シルバー
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696817
76002
シルバー
85
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696826
76002
シルバー
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696835
76002
シルバー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696844
76002
シルバー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696853
76002
シルバー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696869
76002
シルバー
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696896
76002
シックブラック
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696905
76002
シックブラック
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696914
76002
シックブラック
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696923
76002
シックブラック
79
79
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696939
76002
シックブラック
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696957
76002
シックブラック
88
88
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53696966
76002
シックブラック
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696975
76002
シックブラック
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696984
76002
シックブラック
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696993
76002
シックブラック
106
106
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53696808
76002
シルバー
82
82
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
取扱停止中
53696948
76002
シックブラック
85
85
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください