自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 76002
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別
製品制電ストレッチノータックパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
股下(cm)
90ハーフ
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53696616
H76002
ネービー
112
112
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53696625
H76002
ネービー
120
120
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53696747
H76002
ライトブルー
112
112
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53696756
H76002
ライトブルー
120
120
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53696878
H76002
シルバー
112
112
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53696887
H76002
シルバー
120
120
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53697009
H76002
シックブラック
112
112
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
53697018
H76002
シックブラック
120
120
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください