自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付) 76006
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別
製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
股下(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53697027
76006
ネービー
59
59
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697036
76006
ネービー
61
61
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697045
76006
ネービー
64
64
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697054
76006
ネービー
67
67
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697063
76006
ネービー
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697079
76006
ネービー
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697088
76006
ネービー
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697097
76006
ネービー
81
81
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697106
76006
ネービー
86
86
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697115
76006
ネービー
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697124
76006
ネービー
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697133
76006
ネービー
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697149
76006
ライトブルー
59
59
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697158
76006
ライトブルー
61
61
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697167
76006
ライトブルー
64
64
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697176
76006
ライトブルー
67
67
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697185
76006
ライトブルー
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697194
76006
ライトブルー
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697203
76006
ライトブルー
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697219
76006
ライトブルー
81
81
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697228
76006
ライトブルー
86
86
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697237
76006
ライトブルー
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697246
76006
ライトブルー
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697255
76006
ライトブルー
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697264
76006
シルバー
59
59
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697273
76006
シルバー
61
61
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697289
76006
シルバー
64
64
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697298
76006
シルバー
67
67
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697307
76006
シルバー
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697316
76006
シルバー
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697325
76006
シルバー
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697334
76006
シルバー
81
81
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697343
76006
シルバー
86
86
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697359
76006
シルバー
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697368
76006
シルバー
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697377
76006
シルバー
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697386
76006
シックブラック
59
59
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697395
76006
シックブラック
61
61
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697404
76006
シックブラック
64
64
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697413
76006
シックブラック
67
67
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697429
76006
シックブラック
70
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697438
76006
シックブラック
73
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697447
76006
シックブラック
76
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
53697456
76006
シックブラック
81
81
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697465
76006
シックブラック
86
86
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697474
76006
シックブラック
91
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697483
76006
シックブラック
96
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697499
76006
シックブラック
101
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください