自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 76016
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
種別
製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
股下(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53697508
76016
ネービー
59
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697517
76016
ネービー
61
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697526
76016
ネービー
64
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697535
76016
ネービー
67
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697544
76016
ネービー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697553
76016
ネービー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697569
76016
ネービー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697578
76016
ネービー
81
81
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697587
76016
ネービー
86
86
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697596
76016
ネービー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697605
76016
ネービー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697614
76016
ネービー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697623
76016
ライトブルー
59
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697639
76016
ライトブルー
61
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697648
76016
ライトブルー
64
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697657
76016
ライトブルー
67
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697666
76016
ライトブルー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697675
76016
ライトブルー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697684
76016
ライトブルー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697693
76016
ライトブルー
81
81
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697709
76016
ライトブルー
86
86
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697718
76016
ライトブルー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697727
76016
ライトブルー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697736
76016
ライトブルー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697745
76016
シルバー
59
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697754
76016
シルバー
61
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697763
76016
シルバー
64
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697779
76016
シルバー
67
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697788
76016
シルバー
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697797
76016
シルバー
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697806
76016
シルバー
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697815
76016
シルバー
81
81
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697824
76016
シルバー
86
86
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697833
76016
シルバー
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697849
76016
シルバー
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697858
76016
シルバー
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697867
76016
シックブラック
59
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697876
76016
シックブラック
61
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697885
76016
シックブラック
64
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697894
76016
シックブラック
67
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697903
76016
シックブラック
70
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697919
76016
シックブラック
73
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697928
76016
シックブラック
76
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
53697937
76016
シックブラック
81
81
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697946
76016
シックブラック
86
86
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697955
76016
シックブラック
91
91
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697964
76016
シックブラック
96
96
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
53697973
76016
シックブラック
101
101
¥
6,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください