曜日別特売

Jawin ロングスリーブ 56184

Jawin ロングスリーブ 56184 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 56184 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 56184 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 56184 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 56184 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 56184 - 自重堂
(1件のレビュー)

半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、接触冷感加工と吸汗速乾加工を施した高機能コンプレッションインナー。

種別ロングスリーブ機能ストレッチ、消臭、接触冷感、吸汗速乾素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5369834856184ホワイトS
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369835756184ホワイトM
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369836656184ホワイトL
3,300
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
5369837556184ホワイトLL
3,300
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
5369838456184ホワイトEL
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369839356184ブラックS
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369844556184シルバーカモフラS
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369845456184シルバーカモフラM
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369846356184シルバーカモフラL
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369847956184シルバーカモフラLL
3,300
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
5369848856184シルバーカモフラEL
3,300
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
5369849756184ブラックカモフラS
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369850656184ブラックカモフラM
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369851556184ブラックカモフラL
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369853356184ブラックカモフラEL
3,300
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
5369840956184ブラックM
3,300
取扱い終了
5369841856184ブラックL
3,300
取扱い終了
5369842756184ブラックLL
3,300
取扱い終了
5369843656184ブラックEL
3,300
取扱い終了
5369852456184ブラックカモフラLL
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53698409
2020-09-06
用途: 造園業の作業服のインナーで
建設業・工事業

普段はMサイズのインナーを主に着用してるのですが、他の物に比べるとややキツめかも知れないです。
接触冷感については、暑い夏に着れば正直分かりませんので過度の期待はしない方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする