曜日別特売

Z-DRAGON ショートスリーブ 75134

Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 - 自重堂Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 - 自重堂Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 - 自重堂Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 - 自重堂
(1件のレビュー)

吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。

種別ショートスリーブ機能ストレッチ、消臭、抗菌、接触冷感素材、吸汗速乾素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5369854975134ブラックSS
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369855875134ブラックS
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369856775134ブラックM
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369857675134ブラックL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369858575134ブラックLL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369859475134ブラックEL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369860375134シルバーカモフラSS
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369861975134シルバーカモフラS
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369862875134シルバーカモフラM
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369863775134シルバーカモフラL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369864675134シルバーカモフラLL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369865575134シルバーカモフラEL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369866475134ブラックカモフラSS
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369867375134ブラックカモフラS
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369868975134ブラックカモフラM
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369869875134ブラックカモフラL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369870775134ブラックカモフラLL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
5369871675134ブラックカモフラEL
1,900
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53698646
2022-11-03
用途: 作業着下の肌着

夏場の作業時に肌着に来ています。
伸び縮みするので、少し小さく感じても問題なく着れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする