曜日別特売

ストレッチノータックカーゴパンツ 87302

ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 - 自重堂ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 - 自重堂ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 - 自重堂ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 - 自重堂ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 - 自重堂
(1件のレビュー)

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
種別ストレッチノータックカーゴパンツRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5369988887302ネービー7070
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369989787302ネービー7373
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369990687302ネービー7676
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369991587302ネービー7979
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369992487302ネービー8282
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369993387302ネービー8585
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369994987302ネービー8888
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5369995887302ネービー9191
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5369996787302ネービー9696
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5369997687302ネービー101101
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5369998587302ネービー106106
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
53699994H87302ネービー112112
9,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
53700003H87302ネービー120120
9,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
5370001987302シルバー7070
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370002887302シルバー7373
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370003787302シルバー7676
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370004687302シルバー7979
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370005587302シルバー8282
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370006487302シルバー8585
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370007387302シルバー8888
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370008987302シルバー9191
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370009887302シルバー9696
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370010787302シルバー101101
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370011687302シルバー106106
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
53700125H87302シルバー112112
9,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
53700134H87302シルバー120120
9,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
5370014387302ブラック7070
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370015987302ブラック7373
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370016887302ブラック7676
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370017787302ブラック7979
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370018687302ブラック8282
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370019587302ブラック8585
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370020487302ブラック8888
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370021387302ブラック9191
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370022987302ブラック9696
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370023887302ブラック101101
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370024787302ブラック106106
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
53700256H87302ブラック112112
9,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
53700265H87302ブラック120120
9,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
5370027487302ロイヤルブルー7070
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370028387302ロイヤルブルー7373
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370029987302ロイヤルブルー7676
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370030887302ロイヤルブルー7979
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370031787302ロイヤルブルー8282
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370032687302ロイヤルブルー8585
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370033587302ロイヤルブルー8888
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370034487302ロイヤルブルー9191
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370035387302ロイヤルブルー9696
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370036987302ロイヤルブルー101101
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5370037887302ロイヤルブルー106106
9,000
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工

膝の部分の生地がジャージのように伸びるので、かがむ作業で動きやすい。
ふくらはぎも余裕がある。全体的に動きやすい。
膝の当て生地はもう少し低い位置が良いが保護御目的としていないなら良し
濡れても動きやすそうです
腰回りの生地は伸びないので、ウエストのサイズはちゃんと合わせる事
価格は少し高いが、裾上げ加工の対象に入れてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする