曜日別特売

Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)

Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) - 自重堂

フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。

素材
身生地:ポプリン(綿100%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5370157754100ネービーS
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370158654100ネービーM
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370159554100ネービーL
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370160454100ネービーLL
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370161354100ネービーEL
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
5370162954100ネービー4L
オープン
6,990
7,689(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
5370163854100ネービー5L
オープン
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5370164754100シルバーS
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370165654100シルバーM
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370166554100シルバーL
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370167454100シルバーLL
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370168354100シルバーEL
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
5370169954100シルバー4L
オープン
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5370171754100シックブラックS
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370172654100シックブラックM
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370173554100シックブラックL
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370174454100シックブラックLL
オープン
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
5370176954100シックブラック4L
オープン
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5370177854100シックブラック5L
オープン
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5370175354100シックブラックEL
オープン
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
5370170854100シルバー5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする