自重堂
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ)
フルハーネス対応&帯電防止 JIS T8118に適合した空調服(TM)
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバー
ネービー
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53702137
74140
ネービー
S
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702146
74140
ネービー
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702155
74140
ネービー
L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
53702164
74140
ネービー
LL
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
53702173
74140
ネービー
EL
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
53702189
74140
ネービー
4L
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
53702198
74140
ネービー
5L
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
53702207
74140
シルバー
S
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702216
74140
シルバー
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702225
74140
シルバー
L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702234
74140
シルバー
LL
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702243
74140
シルバー
EL
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
53702259
74140
シルバー
4L
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
53702268
74140
シルバー
5L
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
53702277
74140
ロイヤルブルー
S
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702286
74140
ロイヤルブルー
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702295
74140
ロイヤルブルー
L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
53702304
74140
ロイヤルブルー
LL
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53702313
74140
ロイヤルブルー
EL
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
53702338
74140
ロイヤルブルー
5L
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
53702329
74140
ロイヤルブルー
4L
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください