自重堂
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(フード付) 74160 (服のみ)
カジュアルにも決まるスポーツMIX空調服(TM)。
カジュアルテイストなデザインでカジュアルにもアウトドアにも
合わせやすい空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
機能
フード取り外し不可、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53702663
74160
シルバー
SS
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702679
74160
シルバー
S
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702688
74160
シルバー
M
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702697
74160
シルバー
L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702706
74160
シルバー
LL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702715
74160
シルバー
EL
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
53702724
74160
シルバー
4L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
53702733
74160
シルバー
5L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
53702749
74160
ブラック
SS
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702758
74160
ブラック
S
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702767
74160
ブラック
M
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702776
74160
ブラック
L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702794
74160
ブラック
EL
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
53702803
74160
ブラック
4L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
53702785
74160
ブラック
LL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
53702819
74160
ブラック
5L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください