自重堂
空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ)
グリーン購入法
適合
素材
エコサマーツイル(ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材65%使用)
種別
空調服(TM)エコ長袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53703783
87080
ネービー
SS
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703799
87080
ネービー
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703808
87080
ネービー
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703817
87080
ネービー
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
53703826
87080
ネービー
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703835
87080
ネービー
EL
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
53703844
87080
ネービー
4L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
53703853
87080
ネービー
5L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
53703869
87080
ライトブルー
SS
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703878
87080
ライトブルー
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703887
87080
ライトブルー
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703896
87080
ライトブルー
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
8日以内出荷
53703905
87080
ライトブルー
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
9日以内出荷
53703914
87080
ライトブルー
EL
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53703923
87080
ライトブルー
4L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
53703939
87080
ライトブルー
5L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
53703948
87080
シルバー
SS
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703957
87080
シルバー
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703966
87080
シルバー
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703975
87080
シルバー
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703984
87080
シルバー
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703993
87080
シルバー
EL
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
53704009
87080
シルバー
4L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
53704018
87080
シルバー
5L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
53704027
87080
アースグリーン
SS
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704036
87080
アースグリーン
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704045
87080
アースグリーン
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704054
87080
アースグリーン
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704063
87080
アースグリーン
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704079
87080
アースグリーン
EL
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53704088
87080
アースグリーン
4L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
53704097
87080
アースグリーン
5L
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください