自重堂
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ)
仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
素材
高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)(ファン無し)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
機能
遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
シルバーカモフラ
ブラックカモフラ
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53704343
74210
シルバーカモフラ
SS
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704359
74210
シルバーカモフラ
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704368
74210
シルバーカモフラ
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704377
74210
シルバーカモフラ
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704386
74210
シルバーカモフラ
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704395
74210
シルバーカモフラ
EL
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53704404
74210
シルバーカモフラ
4L
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
53704413
74210
シルバーカモフラ
5L
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
53704429
74210
ブラックカモフラ
SS
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704438
74210
ブラックカモフラ
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704447
74210
ブラックカモフラ
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704456
74210
ブラックカモフラ
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704465
74210
ブラックカモフラ
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53704474
74210
ブラックカモフラ
EL
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53704483
74210
ブラックカモフラ
4L
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
53704499
74210
ブラックカモフラ
5L
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください