自重堂
Z-DRAGON セーフティシューズ S2201
クッション性抜群の高通気セーフティシューズ。
機能
衝撃吸収
材質(先芯)
スチール芯
材質(アッパー)
ポリエステル、合成樹脂
質量(g)
約340標準/26.0cm(片足)
材質(ソール)
ミッドソール:EVA、アウトソール:EVA
ウィズ
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53704788
S2201
25.0
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53704797
S2201
25.5
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704806
S2201
26.0
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704815
S2201
26.5
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704824
S2201
27.0
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53704833
S2201
28.0
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704849
S2201
25.0
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704858
S2201
25.5
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704876
S2201
26.5
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704885
S2201
27.0
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704894
S2201
28.0
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53704867
S2201
26.0
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください