曜日別特売

ペグラモータユニット

ペグラモータユニット - リューター(日本精密機械工作)ペグラモータユニット - リューター(日本精密機械工作)

パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。

適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53709627LBM-50
65,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする