曜日別特売

超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット - リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット - リューター(日本精密機械工作)

超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。

消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53709733LSC-45
212,900
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする