リューター(日本精密機械工作)
ミニエイト スタンダードハンドピース
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様
Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用
付属品
コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種
M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)
83.5
質量(g)
100
外径(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709758
HP71
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった