リューター(日本精密機械工作)
ミニエイト ロングハンドピース
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様
Φ3mm軸工具用
付属品
コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種
M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)
118.5
質量(g)
120
外径(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709776
HL73
¥
53,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった