リューター(日本精密機械工作)
ミニエイト スイングハンドピース
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様
Φ1.5~Φ4.7までの先端工具
付属品
六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320
適合機種
M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)
102
質量(g)
140
外径(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709785
HW75
¥
68,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった