リューター(日本精密機械工作)
ミニエイト アングルハンドピース
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品
コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
外径(mm)
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709794
HG9S
73
25.5
M08A、M15A、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
100
¥
57,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53709803
HG9L
80.5
25
M08A、M15A、M30A(JT03必要)
200
¥
74,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
53709819
HG12L
89.5
25
M08A、M15A、M30A(JT03必要)
210
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった