リューター(日本精密機械工作)
ミニエイト 専用機用ハンドピース
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様
標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm
適合機種
M08A、M15A、M30A
全長(mm)
80
質量(g)
235
外径(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709846
UT12
¥
49,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください