リューター(日本精密機械工作)
モーターユニット
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途
パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種
LEC-900
消費電力(W)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
モーター
入力電圧(V)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
無負荷電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53710248
EEM-30A
425
【使用モーター】M30A
DC 1~30
1500~30000
DC 0.35
¥
89,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53710257
EEM-15A
425
【使用モーター】M15A
DC 2~30
1000~15000
DC 0.14
¥
89,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53710266
EEM-08A
425
【使用モーター】M08A
DC 3.5~30
1000~8000
DC 0.13
¥
89,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください