曜日別特売

UNIVER(ユニバー)家庭用 シニアユース卓球台 日本製

UNIVER(ユニバー)家庭用 シニアユース卓球台 日本製 - UNIVER(ユニバー)

シニアユースに最適4大特徴、軽くて簡単セットが可能・安全に配慮したラウンド加工・ラリーが続けやすいラージボール付き・ラケットの振りぬきがしやすい高さ66cm仕様。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。

仕様外脚:25×25mm角パイプ、内脚:25×25mm角パイプ、内折セパレート式、キャスター50mm、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付。付属品ラケット2本・ラージボール3個・専用ネット・サポート材質天板:MDFボード15mm(R加工)、脚:スチール質量(kg)58サイズ(cm)全長240×幅120×高さ66用具種別卓球台・ネット内容量1セット
注意
※家庭用サイズと同等ですが、天板のR加工と高さが、家庭用サイズとは異なります。センターライン有・その他の白線は無し。配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716365RD15
152,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥25,500/税込¥28,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする