UNIVER(ユニバー)
UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製
段差に強い100mmキャスター。体育館収納庫等への出し入れがよりスムース。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。
用具種別
卓球台のみ
サイズ(cm)
国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76
内容量
1セット
注意
※配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。卓球台のネットサポートは別売りです。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53716417
VM25FⅡ
天板:メラミンボード25mm(50mm枠付)、脚:スチール
130
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53716435
VL25DXⅡ
天板:メラミンボード25mm(50mm枠付)、脚:スチール
127
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53716453
VM22DXⅡ
天板:メラミンボード22mm(40mm枠付)、脚:スチール
115
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53716478
VM22Ⅱ
天板:メラミンボード22mm、脚:スチール
107
¥
241,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。