UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製

UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製 - UNIVER(ユニバー)UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製 - UNIVER(ユニバー)

アシストプラスの特徴は、内折セパレート式、脚部がゆっくり静かに着地するから床に優しく安全性に優れています。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。ディスクダンバーは、オイルの粘りを利用し卓球台の設置・収納の動きを軽く滑らかに安全にする為採用しました。

仕様アシスト+外脚:28×28mm角パイプ、内脚:50×26mm角パイプ、内折セパレート式、キャスター75mm、ディスクダンパー2本付アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付。サイズ(cm)国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76用具種別卓球台のみ内容量1セット
注意
※配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。卓球台のネットサポートは別売りです。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716496アシスト+ASL25Ⅱ天板:メラミンボード25mm、脚:スチール111
223,500
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53716514アシスト+ASL22Ⅱ天板:メラミンボード22mm、脚:スチール103
216,000
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする